VESTIL HYD-5-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECL

VESTIL HYD-5-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål

Vare: CE3ECL Modell: HYD-5-AS
18 211 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.6"
BakhjulstypeSving
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde1-1 / 2 "
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde24 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde55 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde36 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
MaterialeSveiset stål
Maks. Høyde44 "
Maks. Reiseavstand40 "
Min. Høyde4"
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall pumpe22
Antall pumper22
OperasjonAutoshift fotpumpe
DriftstypeAutoshift fotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceutvalg4 "til 44"
Bredde23 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris
VESTIL HYD-10-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 70 tommer størrelse, 880 lb., blå | CE3ECH HYD-10-AS880 lbs.24 "4 "til 59"36 "23 "70 "-20 788 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-5-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål
18 211 NOK / enhet