VESTIL HYD-10-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 70 tommer størrelse, 880 lb., blå

Vare: CE3ECH Modell: HYD-10-AS
20 788 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.6"
BakhjulstypeSving
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde1-1 / 2 "
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde24 "
Gaffelbredde21 3 / 4 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde70 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde36 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
MaterialeSveiset stål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand55 "
Min. Høyde4"
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
OperasjonAutoshift fotpumpe
DriftstypeAutoshift fotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde21-3 / 4 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceutvalg4 "til 59"
Bredde23 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris
VESTIL HYD-5-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECL HYD-5-AS880 lbs.24 "4 "til 44"36 "23 "55 "-18 211 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10-AS Hefti-løft, to-hastighets fotpumpe, 36 x 70 tommer størrelse, 880 lb., blå
20 788 NOK / enhet