Elektriske vifter og blåser

filtre

Elektriske vifter og vifter med begrenset plass sirkulerer en kontinuerlig tilførsel av frisk luft og presser ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av vifter/vifter/vifter med begrenset plass og...Les mer

RAMFAN -

Kuminntakssystem

StilModellPris (eks. mva)
AED7015-MED16 387NOK
RFQ
BEF7015-MEDXX56 371NOK
RFQ
AED9015-MED20 053NOK
RFQ
RAMFAN -

Batterivifte

StilModellPris (eks. mva)
AEL-55ZAC119 952NOK
RFQ
BEL5518D75 187NOK
RFQ
AEL-55ZDC117 477NOK
RFQ
BEL-6525ZAC139 608NOK
RFQ
BEL-6525ZDC136 232NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGH81124 001NOK
RFQ
AGH8112-FLD4 230NOK
RFQ
StilModellNåværende tegnetHPMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris (eks. mva)
A9520-43M11A1 hkCFM 18423400 RPM115/230V AC19 585NOK
A9520-46M25A1 / 4 hkCFM 13304200 RPM12V DC19 230NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9553-1516 326NOK
A9553-2518 774NOK
ALLEGRO SAFETY -

Eksplosjonssikre blåsere med kompakt beholder og kanal, 16 tommer

StilModellLengdePris (eks. mva)
A955820 "22 903NOK
RFQ
B9558-1534 "27 607NOK
StilModellNåværende tegnetRPMSpenningPris (eks. mva)
A9509-01E1.2A2750 RPM220V AC24 463NOK
A9509-012.2A3250 RPM115V AC22 746NOK
StilModellNåværende tegnetMålerRPMSpenningPris (eks. mva)
A9513-E1.6A18 ga.2700 RPM220V AC9 463NOK
A95133A16 ga.3200 RPM120V AC9 021NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale AC metallblåsere med beholder og kanal, 8 tommer

StilModellLengdeRPMSpenningPris (eks. mva)
A951428 "3200 RPM120V AC12 374NOK
A9514-25E36 "2700 RPM220V AC13 012NOK
B9514-2536 "3200 RPM120V AC13 194NOK
A9514-E36 "2700 RPM220V AC13 144NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale AC standard metallblåsere, 20 tommer

StilModellMaks. Flyt i fri luftNåværende tegnetKanal Dia.SpenningBreddeKanalmaterialeViftematerialeFinishPris (eks. mva)
A9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Glassforsterket polypropylenEpoxy pulverlakkert19 463NOK
B9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoksy pulverlakkert, PVC-belagt20 419NOK
A9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinylGlassforsterket polypropylenPVC-belagt21 614NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A95334.4A2800, 3400 o / min115V AC4 130NOK
A9533-E4.8-2.4A3400 RPM220V AC3 480NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale DC plastblåsere med kompakt beholder og kanal, 8 tommer

StilModellNåværende tegnetHøydeHPLengdeMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hk32 "3800 RPM13 1 / 2 "9 408NOK
B9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "9 194NOK
B9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 012NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9537-2511 800NOK
A9537-1511 376NOK
StilModellMaks. RPMPris (eks. mva)
A9543-252800, 3400 o / min11 339NOK
A9543-152800, 3400 o / min12 034NOK
A9543-25E3450 RPM10 721NOK
A9543-15E3450 RPM9 850NOK
RFQ
StilModellMaks. RPMPris (eks. mva)
A95432800, 3400 o / min7 247NOK
A9543-E3450 RPM6 326NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale eksplosjonssikre metallblåsere, 8 tommer

StilModellNåværende tegnetLengdeRPMSpenningPris (eks. mva)
A9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC24 463NOK
RFQ
B9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC36 614NOK
B9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC32 845NOK
C9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC24 843NOK
B9514-063A36 "3250 RPM115V AC38 007NOK
B9514-053A28 "3250 RPM115V AC30 052NOK
StilModellNåværende tegnetViftematerialeFinishLengdeMaterialeMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9538-50E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidPVC-belagt32 "Stål2750 RPM220V AC30 600NOK
RFQ
A9538-15E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC26 089NOK
A9538-25E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC29 421NOK
A9538-502.2ApolypropylenPVC-belagt32 "Stål3250 RPM115V AC30 600NOK
A9538-252.2AGlassforsterket polypropylen-26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus3250 RPM115V AC30 719NOK
A9538-152.2AGlassforsterket polypropylen-26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus3250 RPM115V AC29 646NOK
ALLEGRO SAFETY -

Høyeffektvifter, 22 tommer

StilModellNåværende tegnetHPMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9541-22E2A1 / 3 hk1425 RPM220V AC10 765NOK
RFQ
A9541-225A1 / 2 hk1725 RPM115/230V AC10 765NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Inline blåsere

Allegro inline-blåsere brukes når det er behov for å kjøre lange lengder med ventilasjonskanaler og samtidig opprettholde høy CFM. De lette, bærbare enfasemotorblåserne er produsert for industrielle eller bruksområder, applikasjoner med begrenset plass. Kanalene er koblet til både inntaks- og avtrekksfinishen til viften, og forskjellige blåsere kan enkelt settes i et arrangement for å oppnå positiv eller negativ ventilasjon. Sikret til CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery bekreftet CEESI. Velg fra en rekke av disse inline-blåserne, tilgjengelig i 8 tommer og 12 tommer diameter.

StilModellLengdeluft~~POS=TRUNCLedningslengdeMaks. RPMNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningBreddeNåværende tegnetPris (eks. mva)
A9513-I-----220V AC--8 207NOK
B9513-05I-----115V AC--24 009NOK
C9539-08I15 "CFM 86520 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A4 104NOK
RFQ
D9539-12EXI17 "CFM 147525 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A21 673NOK
RFQ
D9539-12I17 "CFM 218020 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A6 702NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale blåsere

Allegro aksialblåsere er beregnet for bruksområder som krever et enormt utbytte. Disse DC-standard metallblåsere inkluderer en 1/2 hk motor med et effektivt seksskarpt kanthjul i et kraftig metallhus med håndtak på hver side, noe som gir enkel portabilitet. De er ment å brukes med standard kjøretøy- eller lastebilbatterier som strømkilde.

StilModellMålerLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishHøydeHPLengdeMaterialePris (eks. mva)
A9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hk20 "polyetylen11 007NOK
B9525-01E--------35 217NOK
RFQ
C9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hk20 "polyetylen15 713NOK
RFQ
C9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hk20 "polyetylen22 506NOK
RFQ
D9558-25-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 1 / 2 "3 / 4 hk34 "polyetylen29 848NOK
B9515-DC-15 ft.39ASink belagt-1 / 2 hk--20 087NOK
RFQ
A9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hk20 "polyetylen17 284NOK
RFQ
E952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hk15 1 / 2 "Stål10 091NOK
F950618 ga.15 ft.22AStål/forkrommet15 "1 / 4 hk14 "Stål7 653NOK
ALLEGRO SAFETY -

Sentrifugalblåsere med høy effekt

Allegro sentrifugale høyeffektsblåsere er ideelle for kompakte rommiljøer som krever raske rensetider. De har et robust, men lett polyetylenhus for holdbarhet og en metallbase med føtter for stabilitet. Disse CSA-sertifiserte blåserne kommer integrert med to 8-tommers porter for å gi røykavsug eller positiv ventilasjon og et innebygd bærehåndtak for jevn bærbarhet. Varianter er tilgjengelige i lengder på 16 og 16.5 tommer.

StilModellLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishLengdeMaks. Kanaltemp.SpenningPris (eks. mva)
A9504-506 ft.10.8/5.4ASvart pulverlakkert16 1 / 2 "180 ° F115/230V AC17 194NOK
A9504-50E6.5 ft.6ASink belagt16 "150 ° F220V AC22 097NOK
123...5

Elektriske vifter og blåser

Vifter og blåsere med begrenset plass sirkulerer kontinuerlig tilførsel av frisk luft eller for å skyve ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av begrensede romblåsere / vifter / ventilatorer og jetvifter fra merker som Allegro, Rafman, Americ, Air Systems International og Ecko. Amerikansk blåsere og luftavgassere med begrenset plass er designet for applikasjoner som krever større mengder luftutgang; ideell for bruk i klasse 1 farlige omgivelser som pumpe rom. Disse egensikre blåserne drives av 1.5 HP pneumatiske motorer som kan gi en maksimal luftstrøm på 2063 CFM. De er innkapslet i et skall med to vegger for å absorbere støt. Allegro eksplosjonssikre aksiale blåsere med begrenset plass brukes i lukkede rom med ubetydelig ventilasjon. Disse blåserne har kraftige og energieffektive motorer som kan produsere en maksimal luftstrøm på 1636 CFM ved 3320 RPM. De er ideelle for fjerning av røyk og skadelig røyk med både positiv og negativ ventilasjon og er utstyrt med et integrert håndtak for bærbarhet. Elektriske vifter og blåsere med begrenset plass inkluderer også kullinngangssett.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ofte bør luft testes i et trangt rom?

For å fullstendig vurdere rusmidler eller farer, i henhold til OSHAs standarder, bør testing av trange rom utføres med 4 fots mellomrom.

Hvilke typer ventilasjon kan brukes i trange rom?

Tvunget eller avtrekksventilasjon er egnet for trange rom. Tvunget ventilasjon bruker tvungen og frisk luft for å ventilere et begrenset rom ved å fortrenge og fortynne luft, mens avtrekksventilasjon bruker eksos for å kontinuerlig fjerne forurensninger ved kildepunktet.

Hvor mange luftskift er nødvendig i et trangt rom?

I følge AIHA (American Industrial Hygiene Association) er ett luftskifte hvert 3. minutt eller 20 komplette luftskifte per time for et begrenset rom en akseptabel praksis. Ventilasjon av det trange rommet avhenger også av produktet eller materialet som ventileres fra området.

Er vifter bedre enn vifter?

  • Vifter er elektriske enheter, mens vifter er mekaniske enheter.
  • Vifter bruker mindre strøm. Blåsere tar relativt sett mer kraft.
  • Vifter gir middels luftstrøm avhengig av kapasiteten, mens viftene leverer bedre luftstrøm enn viftene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?