ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Blower, 8 Inch, 15 Feet Ducting | AG8FTZ

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallblåser, 8 tommer, 15 fot kanalføring

På lager
Vare: AG8FTZ Modell: 9537-15

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
ConnectorAlligator klipp
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishPVC-belagt
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
Måler15 ga.
Høyde10 "
HP1 / 4 hk
Lengde28 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 796
Maks. RPM3800 RPM
Antall kniver6
Fase1
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC Compaxial Metal Blower, 8 Inch, 25 Feet Ducting | AG8FUA 9537-2511 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallblåser, 8 tommer, 15 fot kanalføring
11 376 NOK / enhet