ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC | AG8FQQ

ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC

På lager
Vare: AG8FQQ Modell: 9529

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
ConnectorAlligator klipp
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishPVC-belagt
Måler16 ga.
Grillavstand5 / 16 "
Høyde16 "
HP1 / 4 hk
Lengde15 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1685
Maks. RPM1725 RPM
Antall kniver3
Temp. Motstand180 grader F
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishHøydeHPLengdeMaterialePris
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AStål/forkrommet15 "1 / 4 hk14 "Stål7 653 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hk20 "polyetylen10 131 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåser, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ASink belagt-1 / 2 hk--20 087 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksial eksplosjonssikker, metallblåser, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------35 217 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC aksial DC industriell plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hk20 "polyetylen15 713 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksial eksplosjonssikker industriell plastblåser, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hk20 "polyetylen22 506 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Aksial DC plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hk20 "polyetylen17 284 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC
10 091 NOK / enhet