ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter | AG8FLG

ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter

På lager
Vare: AG8FLG Modell: 9506

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BladmaterialeGlassarmert polypropylen
FARGEoransje
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
Måler18 ga.
GrillfinishStål/forkrommet
Grillavstand5 / 16 "
Høyde15 "
HP1 / 4 hk
Lengde14 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1150
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 800
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 650
Antall kniver6
Plug TypeAlligator klips
RPM3800 RPM
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishHøydeHPLengdeMaterialePris
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hk15 1 / 2 "Stål10 091 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hk20 "polyetylen10 131 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåser, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ASink belagt-1 / 2 hk--20 087 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksial eksplosjonssikker, metallblåser, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------35 217 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC aksial DC industriell plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hk20 "polyetylen15 713 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksial eksplosjonssikker industriell plastblåser, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hk20 "polyetylen22 506 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Aksial DC plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hk20 "polyetylen17 284 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter
7 653 NOK / enhet