ANVIL Smidde stål firkantede plugger


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: MNPT , Konstruksjon: solid , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 0 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0361301401
1.25 "1.25 "137NOK
A
0361301807
2"2"255NOK
A
0361302003
2.5 "2.5 "626NOK
A
0361302201
3"3"1 002 NOK
A
0361300403
3 / 8 "1 / 4 "31NOK
A
0361302409
4"4"1 457 NOK
A
0361300601
7 / 16 "3 / 8 "31NOK
A
0361300205
9 / 32 "1 / 8 "33NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?