Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361302003 Square Head Plug 2-1/2 tommers smidd stål | AF9DGY 29VC86

ANVIL 0361302003 Plugg med firkantet hode 2-1 / 2 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9DGY Modell: 0361302003Kryssreferanse: 29VC86
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Maks. Press3000 psi
Antall hull0
Utenfor Dia.2.5 "
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)4.6
Skipets lengde (cm)4.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361300205 Square Head Plug 1/8 tommers smidd stål | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "35NOK
ANVIL 0361300403 Square Head Plug 1/4 tommers smidd stål | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "34NOK
ANVIL 0361300601 Square Head Plug 3/8 tommers smidd stål | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "34NOK
ANVIL 0361301401 Square Head Plug 1-1/4 tommers smidd stål | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "149NOK
ANVIL 0361301807 Firkantet hodeplugg 2 tommers smidd stål | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"282NOK
ANVIL 0361302201 Firkantet hodeplugg 3 tommers smidd stål | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"1 110 NOK
ANVIL 0361302409 Firkantet hodeplugg 4 tommers smidd stål | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"1 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361302003 Plugg med firkantet hode 2-1 / 2 tommers smidd stål
672NOK / enhet