Blad Materiale: Glassarmert polypropylen , Viftehøyde: 19 " , Viftelengde: 18 " , Viftebredde: 18 " , Farge: oransje , Kanalfinish: PVC-belagt , Flowrate One 90 Deg. Bøye: CFM 1981 , Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 1762 , Fotmateriale: Gummi , Sikringstype: Inline 30A , Grillavstand: 5 / 16 " , Navmateriale: Aluminum , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 800 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 650 , Maks. Temp.: 180 grader F , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall fot: 4 , Fase: 1 , Overflate: Enkelt lag , Brytertype: Innebygd på/av-vippe , Type: Aksial
Aksiale blåsere
Allegro aksialblåsere er beregnet for bruksområder som krever et enormt utbytte. Disse DC-standard metallblåsere inkluderer en 1/2 hk motor med et effektivt seksskarpt kanthjul i et kraftig metallhus med håndtak på hver side, noe som gir enkel portabilitet. De er ment å brukes med standard kjøretøy- eller lastebilbatterier som strømkilde.