ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 16 Inch, With Canister, 25 Feet Ducting | CD4UUV

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Aksial eksplosjonssikker, plastblåser, 16 tommer, med beholder, 25 fot kanalføring

På lager
Vare: CD4UUV Modell: 9558-25

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet9.6/4.6-4.8A
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeAntistatisk glassforsterket polyamid
FinishNeoprenbelagt
Frekvens60 Hz
Sikringsforsterker60A
Høyde22 1 / 2 "
HP3 / 4 hk
Lengde34 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Støynivå88.19 db
Antall kniver3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. Motstand250 grader F
Spenning115/ 208-230V AC
Bredde22 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishHøydeHPLengdeMaterialePris
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AStål/forkrommet15 "1 / 4 hk14 "Stål7 653 NOK
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hk15 1 / 2 "Stål10 091 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hk20 "polyetylen10 131 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåser, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ASink belagt-1 / 2 hk--20 087 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksial eksplosjonssikker, metallblåser, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------35 217 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC aksial DC industriell plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hk20 "polyetylen15 713 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksial eksplosjonssikker industriell plastblåser, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hk20 "polyetylen22 506 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Aksial eksplosjonssikker, plastblåser, 16 tommer, med beholder, 25 fot kanalføring
29 848 NOK / enhet