MARATHON MOTORER 5KCP35CNA490S PG240 HVAC Motor | AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC-motor

På lager
Vare: AJ2LGA Modell: 5KCP35CNA490SKryssref.: PG240

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)65
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame48Z
Forsterker med full belastning1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
MonteringWB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1625/1350
Servicefaktor1.50
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 / 200-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501402040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC-motor
5 716 NOK / enhet