ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia. | AG8FVQ 32MZ60

ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia.

På lager
Vare: AG8FVQ Modell: 9553Kryssreferanse: 32MZ60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde20 ft.
Nåværende tegnet9A
Kanal Dia.16 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens60 hz
Høyde22 1 / 2 "
HP1 hk
Lengde20 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 3200
Maks. RPM3450 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde22 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.41
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMålerLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishHøydeHPLengdeMaterialePris
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksialblåser, 12V DC, 8 tommers kanaldiameter | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22AStål/forkrommet15 "1 / 4 hk14 "Stål7 653 NOK
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksial DC metallblåser, 12 tommers diameter, 12V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hk15 1 / 2 "Stål10 091 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard metallblåser, 12V | CD4UTX 9515-DC-15 ft.39ASink belagt-1 / 2 hk--20 087 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksial eksplosjonssikker, metallblåser, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------35 217 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC aksial DC industriell plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hk20 "polyetylen15 713 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksial eksplosjonssikker industriell plastblåser, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/4.6-4.8A-22 "3 / 4 hk20 "polyetylen22 506 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Aksial DC plastblåser, 12V, 16 tommer Dia. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hk20 "polyetylen17 284 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553 Aksialblåser, 16 tommer dia.
10 131 NOK / enhet