WATTS SL100XL utvidede skafttemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serie: SL100XL , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Skaftlengde: 1 1 / 4 "
StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
3/4 SL100XL 125/210 3/4
125 psi668NOK
B
SL100XL-Z5-150210 3/4
150 psi652NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?