ALLEGRO SAFETY 9538-25 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 25 fot kanal | AD2GEH 3PAK3

ALLEGRO SAFETY 9538-25 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 25 fot kanal

På lager
Vare: AD2GEH Modell: 9538-25Kryssreferanse: 3PAK3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.2A
Kanal Dia.8"
KanalfinishNeoprenbelagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
Frekvens60 hz
Høyde14 1 / 2 "
HP1 / 3 hk
Lengde26 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus
Maks. Flyt i fri luftCFM 900
Maks. RPM3250 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon115V
Antall kniver6
Fase1
Temp. MotstandOpptil 250 grader. F
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde13 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetViftematerialeFinishLengdeMaterialeMaks. RPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9538-15 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 15 fot kanal | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2AGlassforsterket polypropylen-26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus3250 RPM115V AC27 815 NOK
ALLEGRO SAFETY 9538-15E Kompaksialblåser i plast, 8 tommer, med beholder og kanal 15 fot, 220V | AG8FUC 9538-15E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC26 089 NOK
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC Eksplosjonssikker Kompaksial plastblåser, 8 tommers diameter, kanalføring 25 fot, 220V | AG8FUD 9538-25E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC29 421 NOK
ALLEGRO SAFETY 9538-50 Aksial eksplosjonssikker, plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal | CD4UUE 9538-502.2ApolypropylenPVC-belagt32 "Stål3250 RPM115V AC30 600 NOK
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Aksial Exp-sikker, plastblåser, 8 tommer, med beholder, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidPVC-belagt32 "Stål2750 RPM220V AC30 600 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-25 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 25 fot kanal
28 926 NOK / enhet