ALLEGRO SAFETY 9543 aksial plastblåser, seksbladsvifte i polypropylen, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3

ALLEGRO 9543 Axial Plastic Blower, Polypropylen Six Blade Fan, 1842 cfm

På lager
Vare: AF2BDY Modell: 9543Kryssreferanse: 6PTP3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde13 ft.
Nåværende tegnet11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 hk
Lengde13 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1842
Maks. RPM2800, 3400 o / min
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver6
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.22
Skipets høyde (cm)48.77
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMPris
ALLEGRO SAFETY 9543-E Kompaksialblåser i plast AC, 12 tommer, 220V | AG8FVD 9543-E3450 RPM6 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9543 Axial Plastic Blower, Polypropylen Six Blade Fan, 1842 cfm
6 873 NOK / enhet