ALLEGRO SAFETY 9553-25 Aksialblåser, 16 tommer, med beholder og 25 fot kanal | AG8FVT 32MZ62

ALLEGRO SAFETY 9553-25 aksialblåser, 16 tommer, med beholder og 25 fot kanal

På lager
Vare: AG8FVT Modell: 9553-25Kryssreferanse: 32MZ62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde20 ft.
Nåværende tegnet9A
Kanal Dia.16 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens60 hz
Høyde22 1 / 2 "
HP1 hk
Lengde34 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 3200
Maks. RPM3450 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde22 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Aksialblåser, 16 tommer, med beholder og 15 fot kanal | AG8FVR 32MZ61 9553-1516 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553-25 aksialblåser, 16 tommer, med beholder og 25 fot kanal
18 774 NOK / enhet