ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksialblåser, eksplosjonssikker, 25 fots kanal | AD9QHT 4UDK1

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksialblåser, eksplosjonssikker, 25 fot kanal

På lager
Vare: AD9QHT Modell: 9514-06Kryssref: 4UDK1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet3A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens50 Hz
Høyde15 "
Housing MaterialStål
HP1 / 3 hk
Lengde36 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 890
Fase1
RPM3250 RPM
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.22
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetLengdeRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Vifte med begrenset plass, aksial, eksplosjonssikker, 15 fot kanal | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC30 052 NOK
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 115V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC24 843 NOK
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 220V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC24 463 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommer, 15 fot kanalføring, med beholder, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC32 845 NOK
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommer, 25 fot kanal, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC36 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksialblåser, eksplosjonssikker, 25 fot kanal
38 007 NOK / enhet