ALLEGRO SAFETY Aksiale eksplosjonssikre metallblåsere, 8 tommer


filtre
Blad Materiale: Glassarmert polyimid , Farge: oransje , Ledningslengde: 25 ft. , Kanal Dia.: 8" , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Måler: 18 ga. , Håndtaksmateriale: Gummi , Høyde: 15 " , Husmateriale: Stål , HP: 1 / 3 hk , Materiale: Stål , Maks. Flyt i fri luft: CFM 890 , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 825 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 770 , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Type: Aksial eksplosjonssikkerhet , Bredde: 13 5 / 8 "
StilModellNåværende tegnetLengdeRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9513-05E
1.2A14 "2750 RPM220V AC24 463 NOK
RFQ
B
9514-06E
1.2A36 "2750 RPM220V AC36 614 NOK
B
9514-05E
1.2A28 "2750 RPM220V AC32 845 NOK
C
9513-05
3.3A14 "3250 RPM115V AC24 843 NOK
B
9514-06
3A36 "3250 RPM115V AC36 261 NOK
B
9514-05
3A28 "3250 RPM115V AC31 892 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?