ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 115V | AG8FMX

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 115V

På lager
Vare: AG8FMX Modell: 9513-05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BladmaterialeGlassarmert polyimid
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet3.3A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Måler18 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde15 "
HP1 / 3 hk
Lengde14 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 890
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 825
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 770
Antall kniver6
Fase1
RPM3250 RPM
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetLengdeRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksialblåser, eksplosjonssikker, 25 fots kanal | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC36 261 NOK
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Vifte med begrenset plass, aksial, eksplosjonssikker, 15 fot kanal | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC31 892 NOK
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 220V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC24 463 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommer, 15 fot kanalføring, med beholder, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC32 845 NOK
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommer, 25 fot kanal, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC36 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksial eksplosjonssikker blåser, 8 tommers diameter, 115V
24 843 NOK / enhet