VESTIL Lufthydraulikkvogner i AIR-serien


filtre
Batterier inkludert: Nei , hjulbredde: 1 1 / 2 " , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Antall hjul: 4 , Driftstype: Pneumatisk , Strømkilde: Pneumatisk , Trykkområde: 80 til 100 psi , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Skala inkludert: Nei , Hastighet med belastning per pumpe: 7 / 16 " , Hastighet uten belastning per pumpe: 3 / 4 " , Bordplatemateriale: 1 / 8 "
StilModellMaterialeKapasitetCaster Dia.Maks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePlattformmaterialePlattformbreddePris (eks. mva)
A
AIR-1000-LD
Karbonstål1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Karbonstål31 1 / 2 "25 800 NOK
B
LUFT-1500-D
Karbonstål1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Karbonstål24 "29 007 NOK
C
AIR-1750
Karbonstål1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Karbonstål20 "20 560 NOK
D
AIR-2000
Karbonstål2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Karbonstål24 "22 206 NOK
E
LUFT-800-D
Karbonstål800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Karbonstål20 "19 815 NOK
F
AIR-1000
Karbonstål1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Karbonstål19 11 / 16 "16 580 NOK
G
AIR-1000-LD-PSS
Rustfritt stål1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Rustfritt stål31 1 / 2 "50 786 NOK
H
AIR-1000-PSS
Rustfritt stål1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Rustfritt stål19 11 / 16 "37 197 NOK
I
LUFT-1500-D-PSS
Rustfritt stål1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rustfritt stål24 "72 822 NOK
J
AIR-1750-PSS
Rustfritt stål1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Rustfritt stål20 "41 549 NOK
K
AIR-2000-PSS
Rustfritt stål2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Rustfritt stål24 "55 667 NOK
L
LUFT-800-D-PSS
Rustfritt stål800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Rustfritt stål20 "43 911 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?