VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.25 tommer Størrelse | AG7LRB

VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.25 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LRB Modell: AIR-2000

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Justerbar PSI-rekkevidde80 til 100 psi
Luftinntak Størrelse3 / 8 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.6"
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå
RammematerialeKarbonstål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde40 "
Lengde54 "
Senket høyde15 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Høyde39.5 "
Maks. Reiseavstand24.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde15 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftsmodusPneumatisk
DriftstypePneumatisk
Plattform Lengde47 1 / 4 "
PlattformmaterialeKarbonstål
Plattformbredde24 "
StrømkildePneumatisk
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 100 psi
Hevet høyde39 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Bordmateriale1 / 8 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetCaster Dia.Maks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePlattformmaterialePlattformbreddePris
VESTIL AIR-1000 hydraulisk stålvogn, 1000 lb kapasitet, 35-7/16 tommer forhøyet høyde | AG7LQT AIR-1000Karbonstål1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Karbonstål19 11 / 16 "16 580 NOK
VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Kapasitet, 31.5 tommer x 63 tommer Størrelse | AG7LQU AIR-1000-LDKarbonstål1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Karbonstål31 1 / 2 "25 800 NOK
VESTIL AIR-1000-LD-PSS luftvogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 31.5 tommer x 63 tommer Størrelse | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSRustfritt stål1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Rustfritt stål31 1 / 2 "50 786 NOK
VESTIL AIR-1000-PSS luftvogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 19.6875 tommer x 32.25 tommer Størrelse | AG7LQW AIR-1000-PSSRustfritt stål1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Rustfritt stål19 11 / 16 "37 197 NOK
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.25 tommer Størrelse | AG7LQX LUFT-1500-DKarbonstål1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Karbonstål24 "29 007 NOK
VESTIL AIR-1500-D-PSS luftvogn i rustfritt stål, 1500 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.25 tommer Størrelse | AG7LQY LUFT-1500-D-PSSRustfritt stål1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rustfritt stål24 "72 822 NOK
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7LQZ AIR-1750Karbonstål1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Karbonstål20 "20 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.25 tommer størrelse
22 206 NOK / enhet