AMERIC

filtre

Sikkerhet

Motorer

Pumps

kraftoverføring

Lab forsyninger

Elektronikkapparater og batterier

Sveising

Sikkerhet filtre

Utstyr for begrenset romVis alle

  • Luftdrevne begrensede romvifter og -blåsere

    Egensikre ventilasjonsvifter med begrenset plass med en 1.5-hk pneumatisk motor, ideell for klasse 1 farlige steder som pumperom. Vurdert til 100000 2063+ kontinuerlige driftstimer for å gi strømningshastigheter opp til XNUMX cfm og har dobbelveggs skalldesign for å absorbere støt uten å forstyrre interne mekanismer eller luftstrøm

  • Tilbehør til begrensede romventilasjonskanaler

    Inkluderer sirkulære kanalkoblinger i metall for å koble sammen flere seksjoner av 8-, 12- og 20-tommers kanalstørrelser og ergonomisk utformede kanalholdere for å holde standard- eller premiumkanaler. Kanaloppbevaringsstativer med sentralt plassert håndtak er også tilgjengelig

  • Ventilasjonskanal for begrenset rom

    Flammehemmende og lettkoblede ventilasjonskanaler ideell for håndtering av store luftmengder ved relativt lavt trykk. Inneholder vinyl og vevd polyester for å gi temperaturområde på -20 til 120 grader F og lengder opp til 25 fot. Engangskanaler for bruk på eksossiden av viften også tilgjengelig

  • Elektriske lukkede vifter og blåsere

    Bærbare ventilatorer med begrenset plass, ideelle for ikke-eksplosive miljøer med større luftutveksling. Har motorer på opptil 5 hk for å gi en maksimal hastighet på 3495 rpm og et innebygd håndtak for bedre portabilitet. Tilbyr en maksimal strømningshastighet på 9968 cfm og tilgjengelig i spenningsklasser på 115, 230 og 440 V

Om AMERIC

Americ, et Schaefer-merke, er en ledende produsent av høykvalitets ventilasjonsutstyr for trange rom. Selskapets produktlinje inkluderer elektriske og luftdrevne vifter og vifter for begrensede rom, ventilasjonskanaler og relatert tilbehør, som koblinger, bærere og lagringsstativer. De lette og bærbare amerikanske viftene for begrenset rom er UL-, CSA- og CE-sertifisert og har en kraftig motor som er i stand til å levere maksimal hastighet og luftstrøm på henholdsvis 3200 rpm og 877 cfm. Det dobbeltveggede polyetylenhuset til disse viftene er designet for å beskytte den interne mekanismen og strømningen i de tøffeste miljøene og trange rom, som kloakk og kummer. Merket tilbyr også 15- og 25-tommers ventilasjonskanaler for trange rom laget av fleksibel, lettvinyl og vevd polyester. Denne kanalen er designet for å håndtere store mengder luft ved et relativt lavere trykk. Et bredt utvalg av disse kanalene og andre firmaprodukter er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter