Elektriske vifter og blåser

filtre

Elektriske vifter og vifter med begrenset plass sirkulerer en kontinuerlig tilførsel av frisk luft og presser ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av vifter/vifter/vifter med begrenset plass og...Les mer

ALLEGRO SAFETY -

Pusteluftblåser

ModellSakPris (eks. mva)
9815-EFCD4UVB6 069 NOK
RAMFAN -

Mister Assembly, 1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
GH8115CL6VQD2 825 NOK
Se detaljer
1...45

Elektriske vifter og blåser

Vifter og blåsere med begrenset plass sirkulerer kontinuerlig tilførsel av frisk luft eller for å skyve ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av begrensede romblåsere / vifter / ventilatorer og jetvifter fra merker som Allegro, Rafman, Americ, Air Systems International og Ecko. Amerikansk blåsere og luftavgassere med begrenset plass er designet for applikasjoner som krever større mengder luftutgang; ideell for bruk i klasse 1 farlige omgivelser som pumpe rom. Disse egensikre blåserne drives av 1.5 HP pneumatiske motorer som kan gi en maksimal luftstrøm på 2063 CFM. De er innkapslet i et skall med to vegger for å absorbere støt. Allegro eksplosjonssikre aksiale blåsere med begrenset plass brukes i lukkede rom med ubetydelig ventilasjon. Disse blåserne har kraftige og energieffektive motorer som kan produsere en maksimal luftstrøm på 1636 CFM ved 3320 RPM. De er ideelle for fjerning av røyk og skadelig røyk med både positiv og negativ ventilasjon og er utstyrt med et integrert håndtak for bærbarhet. Elektriske vifter og blåsere med begrenset plass inkluderer også kullinngangssett.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ofte bør luft testes i et trangt rom?

For å fullstendig vurdere rusmidler eller farer, i henhold til OSHAs standarder, bør testing av trange rom utføres med 4 fots mellomrom.

Hvilke typer ventilasjon kan brukes i trange rom?

Tvunget eller avtrekksventilasjon er egnet for trange rom. Tvunget ventilasjon bruker tvungen og frisk luft for å ventilere et begrenset rom ved å fortrenge og fortynne luft, mens avtrekksventilasjon bruker eksos for å kontinuerlig fjerne forurensninger ved kildepunktet.

Hvor mange luftskift er nødvendig i et trangt rom?

I følge AIHA (American Industrial Hygiene Association) er ett luftskifte hvert 3. minutt eller 20 komplette luftskifte per time for et begrenset rom en akseptabel praksis. Ventilasjon av det trange rommet avhenger også av produktet eller materialet som ventileres fra området.

Er vifter bedre enn vifter?

  • Vifter er elektriske enheter, mens vifter er mekaniske enheter.
  • Vifter bruker mindre strøm. Blåsere tar relativt sett mer kraft.
  • Vifter gir middels luftstrøm avhengig av kapasiteten, mens viftene leverer bedre luftstrøm enn viftene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?