Elektriske vifter og blåser

filtre

Elektriske vifter og vifter med begrenset plass sirkulerer en kontinuerlig tilførsel av frisk luft og presser ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av vifter/vifter/vifter med begrenset plass og...Les mer

StilModellNåværende tegnetMaks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeMaks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeRPMSpenningPris (eks. mva)
A9509-50E3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC14 701NOK
A9509-506ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC13 552NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A9548120V AC25 615NOK
A9548-E220V AC22 076NOK
RAMFAN -

Begrenset romblåser

StilModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris (eks. mva)
AEFi150Aksial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HK31 661NOK
BUB20-12VAksial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hk11 654NOK
CEF7015Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk41 293NOK
DEF7025Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk46 749NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9546-1511 046NOK
A9546-2511 916NOK
StilModellNåværende tegnetViftematerialeHøydeMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9538-E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC20 958NOK
RFQ
A95382.2AGlassforsterket polypropylen13 1 / 4 "3250 RPM115V AC21 882NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9534-1511 876NOK
A9534-2512 488NOK
StilModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris (eks. mva)
A9533-25E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 204NOK
A9533-15E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828NOK
A9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "7 554NOK
A9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 846NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A9506-0128 "10 530NOK
A9506-2536 "12 243NOK
ALLEGRO SAFETY -

Blowers med begrenset plass

StilModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A9525-50EX--------41 518NOK
B9520-358M--------13 683NOK
C9520-3512M--------19 360NOK
D9533-50--------7 442NOK
E9556--------21 099NOK
F9553-25--------19 228NOK
G9539-16 DC--------20 499NOK
H9515-50EX--------30 877NOK
I9532-15--------5 500NOK
J9539-08--------4 469NOK
K9535-12L--------10 044NOK
L9539-16--------10 994NOK
M9520-46M--------18 300NOK
N9520-43M--------18 662NOK
G9539-16EX--------26 605NOK
I9532-25--------6 036NOK
F9553-15--------16 626NOK
O9536-50--------9 530NOK
P9556-25--------26 215NOK
Q9535-08L--------7 175NOK
R9538-50--------30 377NOK
S9520-09M--------21 715NOK
T9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104NOK
U9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 134NOK
U9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "25 584NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9533-50E7 006NOK
RFQ
A9533-507 006NOK
ALLEGRO SAFETY -

Pusteluftblåsere

StilModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris (eks. mva)
A9537Begrenset romblåserVinyl, polyester---Glassforsterket polypropylenPVC-belagt15 ga.7 535NOK
B9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.13 039NOK
C9546Begrenset romblåserVinyl, polyester---polypropylenPVC-belagt-8 612NOK
D9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-39 048NOK
E9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164NOK
F9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----21 691NOK
G9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.25 496NOK
H9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431NOK
I9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.16 106NOK
J9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris (eks. mva)
A9515-50EX15.4/8.4-7.7ACFM 46633450 RPM115/ 208-230V AC38 015NOK
A9515-50EXE19.3/9.6A, 15.5/7.8ACFM 48392975/3450 o/min115/230V AC38 120NOK
RFQ
StilModellNåværende tegnetGrillfinishMaks. Flyt i fri luftSpenningPris (eks. mva)
A9503-E4.8APulverlakkertCFM 1300220V AC33 934NOK
A950310.6/5.3ASvart pulverlakkertCFM 1570115/230V AC29 732NOK
StilModellStrømningshastighet One 90 Deg. BøyeStrømningshastighet to 90 grader. BøyeMaks. Flyt i fri luftPris (eks. mva)
A9532-25CFM 674CFM 602CFM 7605 028NOK
RFQ
A9532-25ECFM 674CFM 602CFM 7605 028NOK
RFQ
A9532-15CFM 703CFM 621CFM 7914 704NOK
RFQ
A9532-15ECFM 703CFM 621CFM 7914 600NOK
RFQ
RAMFAN -

Viftesett med begrenset plass

StilModellampsFARGEHPMaterialetypenSpenningPris (eks. mva)
AUB20XX1.2Svart1/3UV-bestandig antistatisk polyetylenhusAksial eksplosjonssikkerhet230V62 644NOK
AUB20XX2Svart1/3UV-bestandig antistatisk polyetylenhusAksial eksplosjonssikkerhet115V59 712NOK
BUB20 / MED2.7Gul1 / 3 hkUV-bestandig PolyethelyneAksial115 / 240 VAC17 354NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
A9520-09M---Aksial AC standard metallblåsesystem-19 146NOK
RFQ
A9520-14M3.6ACFM 12753200 RPM-115V AC15 214NOK
A9520-06M13ACFM 11504200 RPMAksial12V DC15 169NOK
ALLEGRO SAFETY -

Høyeffektvifter, 18 tommer

StilModellluft~~POS=TRUNCNåværende tegnetHPMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9541-18ECFM 28352A1 / 3 hk1425 RPM220V AC10 026NOK
RFQ
A9541-18CFM 41795A1 / 2 hk1725 RPM115/230V AC10 230NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Å puste kald luftkilde

ModellSakPris (eks. mva)
9825-EFCD4UVC61 379 NOK
Se detaljer
RAMFAN -

Børsteløs blåser, 700W, 18 tommers plugg, hjul, skulderstropp, uten batteri

ModellSakPris (eks. mva)
EL5500CL6VNQ75 187 NOK
Se detaljer
RAMFAN -

Variabel hastighetsvifte, 1400W, AC/Dc, 18 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
EL6525CL6VPA84 794 NOK
Se detaljer
RAMFAN -

Vifteuttak, 12 tommers størrelse, 5/8Hp, 50/60Hz, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
EJ4002CL6VMQ10 110 NOK
Se detaljer
1...345

Elektriske vifter og blåser

Vifter og blåsere med begrenset plass sirkulerer kontinuerlig tilførsel av frisk luft eller for å skyve ut røyk. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av begrensede romblåsere / vifter / ventilatorer og jetvifter fra merker som Allegro, Rafman, Americ, Air Systems International og Ecko. Amerikansk blåsere og luftavgassere med begrenset plass er designet for applikasjoner som krever større mengder luftutgang; ideell for bruk i klasse 1 farlige omgivelser som pumpe rom. Disse egensikre blåserne drives av 1.5 HP pneumatiske motorer som kan gi en maksimal luftstrøm på 2063 CFM. De er innkapslet i et skall med to vegger for å absorbere støt. Allegro eksplosjonssikre aksiale blåsere med begrenset plass brukes i lukkede rom med ubetydelig ventilasjon. Disse blåserne har kraftige og energieffektive motorer som kan produsere en maksimal luftstrøm på 1636 CFM ved 3320 RPM. De er ideelle for fjerning av røyk og skadelig røyk med både positiv og negativ ventilasjon og er utstyrt med et integrert håndtak for bærbarhet. Elektriske vifter og blåsere med begrenset plass inkluderer også kullinngangssett.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ofte bør luft testes i et trangt rom?

For å fullstendig vurdere rusmidler eller farer, i henhold til OSHAs standarder, bør testing av trange rom utføres med 4 fots mellomrom.

Hvilke typer ventilasjon kan brukes i trange rom?

Tvunget eller avtrekksventilasjon er egnet for trange rom. Tvunget ventilasjon bruker tvungen og frisk luft for å ventilere et begrenset rom ved å fortrenge og fortynne luft, mens avtrekksventilasjon bruker eksos for å kontinuerlig fjerne forurensninger ved kildepunktet.

Hvor mange luftskift er nødvendig i et trangt rom?

I følge AIHA (American Industrial Hygiene Association) er ett luftskifte hvert 3. minutt eller 20 komplette luftskifte per time for et begrenset rom en akseptabel praksis. Ventilasjon av det trange rommet avhenger også av produktet eller materialet som ventileres fra området.

Er vifter bedre enn vifter?

  • Vifter er elektriske enheter, mens vifter er mekaniske enheter.
  • Vifter bruker mindre strøm. Blåsere tar relativt sett mer kraft.
  • Vifter gir middels luftstrøm avhengig av kapasiteten, mens viftene leverer bedre luftstrøm enn viftene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?