ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Kompaksial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 25 fot kanalføring, 220V | AG8FRH

ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 25 fot kanalføring, 220V

På lager
Vare: AG8FRH Modell: 9533-25E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet4.8-2.4A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde14 1 / 2 "
HP1 / 3 hk
Lengde26 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 831
Maks. RPM3400 RPM
Antall kniver9
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
Temp. Motstand180 grader F
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde13 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Blåser, 3A, 115V AC, 15 fot kanal | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 511 NOK
ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåser, 3200 RPM, Polyetylen, 115V AC | AB3MRG 1UFG6 9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 709 NOK
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 15 fot kanalføring, 220V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 25 fot kanalføring, 220V
6 204 NOK / enhet