ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåser, 3200 RPM, Polyetylen, 115V AC | AB3MRG 1UFG6

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåser, 3200 RPM, polyetylen, 115V AC

På lager
Vare: AB3MRG Modell: 9533-25Kryssreferanse: 1UFG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde10 ft.
Nåværende tegnet4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Måler16 ga.
Grillavstand5 / 16 "
Høyde14 1 / 2 "
HP1 / 3 hk
Lengde26 "
MaterialePolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 831
Maks. RPM2800, 3400 o / min
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver9
Temp. Motstand180 grader F
typenAksial
Spenning115/230V AC
Bredde13 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Blåser, 3A, 115V AC, 15 fot kanal | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 511 NOK
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 15 fot kanalføring, 220V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828 NOK
ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Kompaksial plastblåser, 8 tommer, med beholder og 25 fot kanalføring, 220V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåser, 3200 RPM, polyetylen, 115V AC
6 709 NOK / enhet