ALLEGRO SAFETY Aksiale AC plastblåsere med kompakt beholder, 8 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 10 ft. , Kanal Dia.: 8" , Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Måler: 16 ga. , Grillfinish: Forkrommet , Grillmateriale: Stål , Grillavstand: 5 / 16 " , Høyde: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 26 " , Maks. Flyt i fri luft: CFM 831 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall blader: 9 , Fase: 1 , Brytertype: Innebygd på/av-vippe , Type: Aksial
StilModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris (eks. mva)
A
9533-25E
4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 204 NOK
A
9533-15E
4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828 NOK
A
9533-25
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 709 NOK
A
9533-15
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 511 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?