ALLEGRO SAFETY 9506-25 Aksial DC metallblåser, 12V DC, 13A, 1150 CFM Maks luftmengde | AE3YQQ 5GVT9

ALLEGRO SAFETY 9506-25 aksial DC metallblåser, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow

På lager
Vare: AE3YQQ Modell: 9506-25Kryssreferanse: 5GVT9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BladmaterialeGlassarmert polypropylen
FARGEoransje
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
Måler18 ga.
GrillfinishStål/forkrommet
Grillavstand5 / 16 "
Høyde15 "
HP1 / 4 hk
Lengde36 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1150
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 800
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 650
Antall kniver6
Plug TypeAlligator klips
RPM3800 RPM
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ALLEGRO SAFETY 9506-01 Aksialblåser, DC, 8 tommers kanaldiameter, med beholder, 15 fot kanal | AG8FLH 9506-0128 "10 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506-25 aksial DC metallblåser, 12V DC, 13A, 1150 CFM Max Airflow
11 091 NOK / enhet