A Blad Materiale: Glassarmert polypropylen , Farge: oransje , Ledningslengde: 15 ft. , Nåværende tegnet: 22A , Kanal Dia.: 8" , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Sikringsforsterkere: 30A , Sikringstype: Inline 30A , Måler: 18 ga. , Grillfinish: Stål/forkrommet , Grillavstand: 5 / 16 " , Høyde: 15 " , HP: 1 / 4 hk , Materiale: Stål , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1150 , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 800 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 650 , Antall blader: 6 , Pluggtype: Alligator klips , RPM: 3800 RPM , Type: Aksial , Spenning: 12V DC , Bredde: 13 5 / 8 "