APPROVED VENDOR Slange sveiset, 1 tomme


filtre
Lengde: 6" , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ADH3
0.87 "304 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "849NOK
RFQ
A
3ADR1
0.87 "316 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "1 215 NOK
RFQ
B
5LVN0
0.834 "304 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.083 "783NOK
RFQ
B
5LVP5
0.834 "316 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.083 "1 089 NOK
RFQ
A
3ADH2
0.902 "304 rustfritt stål1646 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "875NOK
RFQ
A
3ADH1
0.930 "304 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "654NOK
RFQ
A
3ADP8
0.930 "316 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "855NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?