GODKJENT LEVERANDØR 3ADH2 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKP

APPROVED VENDOR 3ADH2 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HKP Modell: 3ADH2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.902 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press1646 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+.010 "/ - 0.010"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADH1 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKN 3ADH10.930 "304 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "759NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADH3 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "986NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP8 rør sveiset 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMG 3ADP80.930 "316 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "993NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADR1 rør sveiset 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMH 3ADR10.87 "316 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "1 411 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVN0 slange sveiset 1 tomme ytre diameter 6 fot 2787 Psi | AE4MWP 5LVN00.834 "304 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.083 "909NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVP5 slange sveiset 1 tomme ytre diameter 6 fot 2787 Psi | AE4MXE 5LVP50.834 "316 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.083 "1 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADH2 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål
1 017 NOK / enhet