GODKJENT LEVERANDØR 5LVP5 slange sveiset 1 tomme ytre diameter 6 fot 2787 Psi | AE4MXE

APPROVED VENDOR 5LVP5 Tubing Welded 1 Inch Outer Diameter 6 Feet 2787 Psi

Vare: AE4MXE Modell: 5LVP5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 089 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.834 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press2787 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 005 "
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.083 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7306405064
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADH1 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKN 3ADH10.930 "304 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "654NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADH2 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKP 3ADH20.902 "304 rustfritt stål1646 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "875NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADH3 rør sveiset 1 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "849NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP8 rør sveiset 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMG 3ADP80.930 "316 rustfritt stål1175 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "855NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADR1 rør sveiset 1 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMH 3ADR10.87 "316 rustfritt stål2183 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "1 215 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVN0 slange sveiset 1 tomme ytre diameter 6 fot 2787 Psi | AE4MWP 5LVN00.834 "304 rustfritt stål2787 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.083 "783NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVP5 Tubing Welded 1 Inch Outer Diameter 6 Feet 2787 Psi
1 089 NOK / enhet