ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 16 tommers diameter, 115V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 16 tommers diameter, 115V

På lager
Vare: AG8FPR Modell: 9515-50EXKryssreferanse: 32MZ58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet15.4/8.4-7.7A
Kanal Dia.16 "
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Høyde19 "
HP1 1/2 hk
Lengde18 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 4663
Fase1
RPM3450 RPM
typenAksial
Spenning115/ 208-230V AC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 16 tommers diameter, 220V | AG8FPT 9515-50EXE19.3/9.6A, 15.5/7.8ACFM 48392975/3450 o/min115/230V AC38 120 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 16 tommers diameter, 115V
38 015 NOK / enhet