ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC aksialblåser i plast, 12 tommers diameter, med beholder og 25 fots kanal | AG8FVG

ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC aksialblåser i plast, 12 tommer diameter, med beholder og 25 fot kanalføring

På lager
Vare: AG8FVG Modell: 9546-25

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 / 4 hk
Lengde27 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1330
Maks. RPM3800 RPM
Antall kniver6
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC aksialblåser i plast, 12 tommers diameter, med beholder og 15 fots kanal | AG8FVF 9546-1511 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC aksialblåser i plast, 12 tommer diameter, med beholder og 25 fot kanalføring
11 916 NOK / enhet