RAMFAN UB20/MED Kuminntakssystem 8 Tommer 1/3 Hk | AA6MGA 14H531

RAMFAN UB20/MED Kuminntakssystem 8 Tommer 1/3 Hk

På lager
Vare: AA6MGA Modell: UB20/MEDKryssreferanse: 14H531

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte-sett med begrenset plass
amps2.7
Vifte- / viftehastighet3450 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.8"
HP1 / 3 hk
MaterialeUV-bestandig Polyethelyne
Maksimal strømning i fri luft980 cfm
typenAksial
Spenning115 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.46
Skipets høyde (cm)143.51
Skipets lengde (cm)69.6
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEHPMaterialetypenSpenningPris
RAMFAN UB20XX Kuminngangssett Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3HP 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Svart1/3UV-bestandig antistatisk polyetylenhusAksial eksplosjonssikkerhet115V62 644 NOK
RAMFAN UB20XX Kuminngangssett Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/4HP 230V | AG9HNW 20LP12 UB20XX1.2Svart1/3UV-bestandig antistatisk polyetylenhusAksial eksplosjonssikkerhet230V62 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN UB20/MED Kuminntakssystem 8 Tommer 1/3 Hk
16 992 NOK / enhet