Batterilader inkludert: Ja , Kapasitet: 2000 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjultype: Stiv, svingbar med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Ledningslengde: 8 ft. , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Høyde: 34.25 " Inkluderer: Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 24 " , Antall Caster: 4 , Plattformmateriale: Stål , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Tjenesteområde: 10 1/4 "til 34 1/4" , Spenning: 12V DC