VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Lavprofil saksevogn, fotpumpedrevet, 2000 Lb. Cap., 20 x 40 tommer Størrelse | CE3ATZ

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Lavprofil saksevogn, fotpumpedrevet, 2000 Lb. Cap., 20 x 40 tommer Størrelse

Vare: CE3ATZ Modell: CART-LP-2000-2040-FP
41 550 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Høyde34.25 "
InkludererInkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde
Lengde63.44 "
MaterialeStål
Maks. Høyde34.25 "
Maks. Reiseavstand24 "
Min. Høyde10.25 "
nr. Caster4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde40.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20.38 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Serviceutvalg10 1/4 "til 34 1/4"
Hastighetstype2
Brukbar lengde40 3 / 8 "
Brukbar bredde20 3 / 8 "
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDriftstypePlattform LengdePlattformbreddeStrømkildeBreddePris
VESTIL CART-LP-2000-2040-DC vognsaks, lav profil, 2000 Lb. Kapasitet, 20 x 40 tommer Størrelse | CE3ATY CART-LP-2000-2040-DC56.69 "Push Button40.38 "20.38 "Elektrisk trådløs34.5 "56 155 NOK
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC vognsaks, lav profil, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 42 tommer Størrelse | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Push Button42.38 "42.38 "Elektrisk trådløs46.5 "58 401 NOK
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Lavprofil saksevogn, fotpumpedrevet, 2000 Lb. Cap., 42 x 42 tommer Størrelse | CE3AUC CART-LP-2000-4242-FP66.19 "Fotdrevet42.38 "42.38 "Håndbok46.5 "44 441 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Lavprofil saksevogn, fotpumpedrevet, 2000 Lb. Cap., 20 x 40 tommer Størrelse
41 550 NOK / enhet