ALLEGRO SAFETY 9548-E Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommers diameter, 220V | AG8FVN

ALLEGRO SAFETY 9548-E Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer diameter, 220V

På lager
Vare: AG8FVN Modell: 9548-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.2A
Kanal Dia.12 "
Viftematerialepolypropylen
Frekvens60 hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1484
Maks. RPM3250 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
Antall kniver6
Fase1
Temp. Motstand250 grader F
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9548 Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer dia. | AG8FVH 9548120V AC22 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-E Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer diameter, 220V
22 076 NOK / enhet