ALLEGRO SAFETY 9533-50 Aksial AC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal | CD4UUB

ALLEGRO SAFETY 9533-50 aksial AC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanalføring

På lager
Vare: CD4UUB Modell: 9533-50

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Ledningslengde10 ft.
Nåværende tegnet4.8-2.4A, 4.5-2.2A
KanalmaterialeVinyl
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
Høyde14 1 / 2 "
HP1 / 3 hk
Lengde32 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver9
Fase1
RPM2800, 3400 o / min
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
Temp. Motstand180 grader F
Spenning115/230V AC
Bredde13 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9533-50E Aksial AC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanalføring, 220V/50 Hz | CD4UUC 9533-50E7 006 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-50 aksial AC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanalføring
7 006 NOK / enhet