Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 Størrelse, 18-8 Grade | CG8TYH 41LM48

FABORY U51560.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 størrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TYH Modell: U51560.341.0250Kryssreferanse: 41LM48

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde2 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#6 x 2 1/2
Liten endedia.#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0279
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 størrelse, 18-8 klasse
106NOK / enhet