Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN MCR427 Transformator 24 Vac/100 Vac | AC8YHN 3ETW7

SLOAN MCR427 Transformator 24 Vac/100 Vac

På lager
Vare: AC8YHN Modell: MCR427Kryssreferanse: 3ETW7
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
3 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
typen24 / 100 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8504314035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLOAN 0345154PK Transformator | BQ2UKM 55KL08 0345154PK741NOK
RFQ
SLOAN 0346027 Transformator, 6 Vdc | BR3HYC 03460271 095 NOK
RFQ
SLOAN 0345095 Transformator, 6 Vac | BT2ZXB 0345095703NOK
RFQ
SLOAN 0345125 Transformator, 6V | BT2ZXP 03451251 234 NOK
RFQ
SLOAN 0345370PK Transformator, 24V | BT2ZYQ 0345370PK575NOK
RFQ
SLOAN 0345211PK Transformator, 24V | BT3CAT 0345211PK1 912 NOK
RFQ
SLOAN 0365534PK Transformator, Plugg Type 120V | BT3LJW 0365534PK396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN MCR427 Transformator 24 Vac/100 Vac
3 009 NOK / enhet