ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåser, 25 fots kanalbeholder | AF4NZA 9DYN2

ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåser, 25 fot kanalbeholder

På lager
Vare: AF4NZA Modell: 9534-25Kryssreferanse: 9DYN2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet3.6A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishPVC-belagt
Måler20 ga.
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde10 "
HP1 / 3 hk
Lengde28 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 778
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver6
Fase1
RPM3200 RPM
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC Kompaksialblåser, med 15 fots beholderenhet | AF4HMD 8XAC7 9534-1511 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåser, 25 fot kanalbeholder
11 553 NOK / enhet