ALLEGRO SAFETY 9538 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 8 tommer diameter | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 8 tommers diameter

På lager
Vare: AD2GEF Modell: 9538Kryssreferanse: 3PAK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.2A
Kanal Dia.8"
KanalfinishNeoprenbelagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
Frekvens60 hz
Høyde13 1 / 4 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 1 / 4 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus
Maks. Flyt i fri luftCFM 900
Maks. RPM3250 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon115V
Antall kniver6
Fase1
Temp. MotstandOpptil 250 grader. F
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3725
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetViftematerialeHøydeMaks. RPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Eksplosjonssikker Kompaksial plastblåser, 8 tommer diameter, uten beholder, 220V | AG8FUE 9538-E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC20 958 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 8 tommers diameter
21 882 NOK / enhet