Leveres motorer fra Dayton med navneskilt?
Alle Dayton-motorer er utstyrt med fullstendige navneskilt med lettleste koblingsskjemaer. Dette reduserer installasjonstiden og forhindrer feilkobling.
Hvordan velge riktig Dayton-motor?
Generelle motorer brukes til mekaniske belastninger (f.eks. luftbevegelse) og vanskelige å starte applikasjoner som transportører, beltedrevet utstyr, maskinverktøy og stempelpumper. Disse motorene har en robust design og kraftige kulelager for håndtering av store radielle og aksiale belastninger. Motorer med spesifikke formål er beregnet for nedvasking / farlige steder / pumpedrift. HVAC-motorer er designet for luftbevegelse og andre lette til middels tunge applikasjoner, som vifter, sentrifugalpumper, småverktøy og kontorutstyr.
Tilbyr Dayton rengjørings- og vaktmesterutstyr?
Ja, Dayton tilbyr rengjørings- og vaktmesterutstyr for å holde kommersielle og industrielle fasiliteter rene og godt vedlikeholdt. De rengjør, avfetter, desinfiserer og desinfiserer vegger, gulv og andre overflater. Rengjøringsutstyr fra Dayton inkluderer mopper, koster og gulvrengjøringsmaskiner som rengjør, skrubber, stripper, polerer, polerer eller støvsuger gulv og tepper.
Kan jeg bruke en driftskondensator i stedet for en startkondensator?
Det kan være mulig å bruke en driftskondensator som startkondensator, men de tilgjengelige verdiene er mye lavere enn de for dedikerte startkondensatorer. For å sikre at driftskondensatoren samsvarer med den opprinnelige startkondensatorspesifikasjonen, må den ha samme kapasitans og spenningsklassifisering.
Hvordan velger jeg riktig Dayton-blåser for applikasjonen min?
Valg av passende Dayton-blåser avhenger av nødvendig luftstrøm, statisk trykk, bruksmiljø og industristandarder eller forskrifter.
Hvordan setter du opp Dayton vanntanker?
Den øverste enden av Dayton vanntanker har et innløp / utløp for å koble rørsystemet til vannpumpen i den andre enden. Vanntankene kan lagres horisontalt eller vertikalt.
Hva er de tilgjengelige størrelsene på Dayton gulvskrubbere?
Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20 tommers størrelser.