DAYTON Luftgardinblåsere

Dayton luftgardinblåsere brukes i kombinasjon med luftgardinskap for å gi en vegg med kontinuerlig flytende luft som forhindrer unnslipping av varm eller kald luft og reduserer fuktighet. De er tilgjengelige i motorhastigheter opp til 3450 rpm.

filtre

DAYTON -

Luftgardinblåsere

Dayton luftgardinblåsere brukes for å begrense forurensninger og luft for å bevege seg mellom to åpne områder. Disse luftgardinene produserer en kontinuerlig flytende luftvegg for å forhindre at kjølt og oppvarmet luft slipper ut gjennom åpne døråpninger og gir en termisk barriere for uteluft. Disse Dayton -viftene reduserer tapet av kald luft og fuktighet når de brukes over kjøler- og frysedører. Dayton luftgardinblåsere lar dørene i trafikkområdet stå åpne, noe som fjerner ulemper ved manuell eller automatisk åpning og lukking av dører. Velg mellom et stort utvalg av disse Dayton -viftene, tilgjengelig i høyder på 9.75 og 10.75 tommer med en- eller trefasemotorer på Raptor Supplies.

StilModellSpenningLuftvolumHøydeMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPMotor TypeFasePris (eks. mva)
A6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Permanent delt kondensator110 845NOK
A6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Permanent delt kondensator18 640NOK
A6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delt kondensator18 369NOK
B6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fase38 121NOK
B6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Tre fase315 302NOK
B6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fase313 297NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?