DAYTON 6E819 luftgardinblåser 4850 Fpm | AE8MFD

DAYTON 6E819 Luftgardinblåser 4850 Fpm

På lager
Vare: AE8MFD Modell: 6E819

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardinblåserenhet
Lufthastighet4585 fpm
Luftvolum7605 cfm
Dybde11 "
Høyde10.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz50/60
Maks. Forsterker7.8
Maks. Dørbredde8 ft.
Maks. Monteringshøyde12 ft.
Maks. RPM1480
MotorhusHelt lukket
Motor HP3/4
Motor TypePermanent delt kondensator
Fase1
Spenning115
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8414596060
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Luftlevering med 36-in. Skap (3930 cfm)
    • Luftlevering med 38-in. Skap (4150 cfm)
    • Luftlevering med 42-in. Skap (4885 cfm)
    • Luftlevering med 48-in. Skap (5240 cfm)
    • Luftlevering med 60-in. Skap (6550 cfm)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLuftvolumHøydeMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPMotor TypeFasePris
DAYTON 6E815 Luftgardinblåsere 5900 fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Tre fase315 302 NOK
DAYTON 6E816 luftgardinblåser 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fase313 297 NOK
DAYTON 6E817 luftgardinblåser 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fase38 121 NOK
DAYTON 6E820 luftgardinblåser 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Permanent delt kondensator18 640 NOK
DAYTON 6E821 Luftgardinblåser, 4650 FPM, 1 Fas, 115 V, 1/4 HK, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delt kondensator18 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6E819 Luftgardinblåser 4850 Fpm
10 845 NOK / enhet