DAYTON 6E815 Luftgardinblåsere 5900 fpm | AE8MFA

DAYTON 6E815 Luftgardinblåser 5900 Fpm

På lager
Vare: AE8MFA Modell: 6E815

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardinblåserenhet
Lufthastighet5900 fpm
Luftvolum9600 cfm
Dybde11 "
Høyde9.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz50/60
Maks. Forsterker3.8
Maks. Dørbredde4 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM3450
MotorhusHelt lukket
Motor HP1.5
Motor TypeTre fase
Fase3
Spenning208-230/460
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.672
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)90.68
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8414596060
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Luftlevering med 36-in. Skap (4748 cfm)
    • Luftlevering med 38-in. Skap (5050 cfm)
    • Luftlevering med 42-in. Skap (5575 cfm)
    • Luftlevering med 48-in. Skap (6375 cfm)
    • Luftlevering med 60-in. Skap (7965 cfm)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLuftvolumHøydeMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPMotor TypeFasePris
DAYTON 6E816 luftgardinblåser 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fase313 297 NOK
DAYTON 6E817 luftgardinblåser 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fase38 121 NOK
DAYTON 6E819 luftgardinblåser 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Permanent delt kondensator110 845 NOK
DAYTON 6E820 luftgardinblåser 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Permanent delt kondensator18 640 NOK
DAYTON 6E821 Luftgardinblåser, 4650 FPM, 1 Fas, 115 V, 1/4 HK, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delt kondensator18 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6E815 Luftgardinblåser 5900 Fpm
15 302 NOK / enhet