Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON TWN24 lineært lager, kulebøssing, puteblokk, 1.5 tommer, lukket, tvilling, selvjusterende

På lager
Vare: AJ8HXF Modell: TWN24Kryssreferanse: 2LEL9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
11 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pute blokk peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4425
HS kode8483208040

Produktdetaljer:

Thomson TWN24 lineært puteblokklager brukes med Thomson Shafting for å oppveie torsjonsforskyvning og gi ekstra støtte. Den tilbyr en rask og enkel erstatning for glidelagre med høy friksjon.

Egenskaper:

  • Dette lageret leveres med slitesterke, konstruerte polymerholdere og ytre hylser for å redusere treghet og støy i kritiske eller høyhastighetsapplikasjoner.
  • En selvjusteringsevne på opptil 0.5 grader er nødvendig for å kompensere for unøyaktigheter i grunnflaten eller vognbearbeidingen. Dette kan oppnås med Thompson Super Bearing-plater, som har definerte radiuskroner for maksimal selvjusteringsnøyaktighet.
  • Den kommer også med integrerte dobbeltvirkende tetninger som holder smuss ute og opprettholder smøring.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er friksjonskoeffisienten til dette blokklageret?

A. Friksjonskoeffisienten til Thomson TWN24 lineære puteblokklager er så lav som 0.001, noe som gjør den perfekt for bruk av mindre motorer, remmer, gir og kuleskruer ved utskifting av høyfriksjonsglidelagre.

Sp. Hva er forskjellen mellom enkelt- og tolagrede versjoner?

A.

  • Tvillingversjoner av Super Ball Bushing-lager gir dobbelt så mye lastekapasitet eller åtte ganger lengre levetid enn enkeltversjonen.
  • En enkelt versjon, derimot, justerer seg selv i alle retninger og minimerer tid og kostnader.

Sp. Hvorfor kommer dette lageret med mange hull?

A. Dette lageret har mange hull som gjør det mulig å legge til mye tilbehør og bremser og gir enkel installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullsenterFat Dia.Bearing TypeMonteringshull Dia.Monteringsflate til akselsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "2 568 NOK
THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøsning, puteblokk, 1 tomme, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "3 854 NOK
THOMSON SSUFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "3 026 NOK
THOMSON SPB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "2 172 NOK
THOMSON SPB8 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"1 988 NOK
THOMSON SSUPBO16 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 1 tomme, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "4 015 NOK
THOMSON SSUPBO10 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 0.625 tommer, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.52 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON TWN24 lineært lager, kulebøssing, puteblokk, 1.5 tommer, lukket, tvilling, selvjusterende
11 847 NOK / enhet