Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DGZ 2HXW7

THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar

På lager
Vare: AC2DGZ Modell: SPB10OPNKryssreferanse: 2HXW7
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
2 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær pute blokk peiling
Kroppsbredde1.82 "
Boltstørrelse#8
Bore Dia.0.625 "
FARGESølv
Dynamisk lastekapasitet450 lb.
MaterialeAluminum Alloy
Monteringshullsenter1.125 "
Monteringshull Dia.0.19 "
Monteringsflate til akselsenter0.875
Total høyde1.63 "
Total lengde1.75 "
Samlet bredde2.5 "
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483208040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullsenterFat Dia.Bearing TypeMonteringshull Dia.Monteringsflate til akselsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMSON SPB16OPN Lineærlager, kulebøsning, puteblokk, 1 tomme, åpen, selvjusterende, justerbar | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "3 854 NOK
THOMSON SSUFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "3 026 NOK
THOMSON SPB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "2 172 NOK
THOMSON SPB8 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.5 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"1 988 NOK
THOMSON SSUPBO16 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 1 tomme, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "4 015 NOK
THOMSON SSUPBO10 Lineærlager, Kulebøssing, Puteblokk, 0.625 tommer, Åpen, Selvjusterende, Justerbar | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.52 771 NOK
THOMSON SFB12 lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.75 tommer, lukket, selvjusterende | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-2 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON SPB10OPN Lineærlager, kulebøssing, puteblokk, 0.625 tommer, åpen, selvjusterende, justerbar
2 568 NOK / enhet