Thomson SSUPBO16 Super Smart pillow block lineært kulelager er et montert lineært lager som kan oppveie torsjonsforskyvning og gi ekstra støtte til den vedlagte Thomson-akselen. Denne puteblokken fra Thomson har en åpen design uten vindusviskere for enkel installasjon av festbare skafter.
Egenskaper:
- Thomson SSUPBO16 puteblokklager har en nominell diameter / borestørrelse på 25.4 mm / 1 tomme for montering av 1-tommers aksler.
- Dette Thomson puteblokklageret har en unik design med et stålbånd for å bevare dens indre diameter eller selvjusterende evne.
- Den universelle selvjusteringsfunksjonen i dette lageret sikrer riktig lastfordeling mellom kulesporene, samtidig som den sikrer jevn kulebelastning over lengden på den dobbeltsporede lagerplaten.
- Lagrets RoundRail-fordel med universell selvjustering krever ikke reduksjonsfaktorer ved bruk av lineære føringer samtidig som det kompenserer for skjevjustering av husboringen og merkevarens 60 Case LinearRace-akselavbøyning.
- Dette Thomson-puteblokklageret med en åpen konfigurasjon har videre en friksjonskoeffisient på 0.001.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er temperaturvurderingen til dette Thomson SSUPBO16 puteblokklageret?
A. Dette Thomson-puteblokklageret tåler temperaturer opp til 85 grader C / 185 grader F.
Sp. Hva er lastekapasiteten til dette Thomson puteblokklageret?
A. Dette Thomson SSUPBO16 puteblokklageret har en dynamisk lastekapasitet på 8451.621 N / 1900 lbf.
Sp. Hva er fordelene med dette Thomson-puteblokklageret fremfor et typisk lineært kulelager?
A. Thomson SSUPBO16 Super Smart puteblokk lineært kulelager tilbyr jevn lineær bevegelse med 6 ganger belastningskapasiteten eller 216 ganger L10-reiselevetiden til et typisk lineært kulelager. Lagre med lengre levetid og ytelse har lavere installasjonstid og kostnad.
Sp. Hvordan er dette Thomson SSUPBO16 puteblokklageret bedre enn Thomson Super Ball Bushing-lagre?
A. Thomson SSUPBO16 puteblokklager gir 2 ganger lastekapasiteten eller 8 ganger levetiden til Thomsons Super Ball Bushing-lager.